YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR250M2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A - XMLR250M2P05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119611640
Codice prodotto
TSIXMLR250M2P05
Cod. produttore
XMLR250M2P05
Produttore
TSI
Sensori di pressione XMLR 250 bar, G 1/4, 24 Vcc, 2×PNP, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dimensione sensore rilevamento pressione: 250 bar, 3620 psi - massima pressione accidentale ammessa: 10875 psi, 75 mPa, 750 bar - pressione di rottura: 150 mPa, 1500 bar, 21750 psi - fluido controllato: acqua fresca (0...80°C), aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C), refrigeration fluid (-20...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....


