pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR025G1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A - XMLR025G1P75

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR025G1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 1.25...25 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica -

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119610940

Codice prodotto

TSIXMLR025G1P75

Cod. produttore

XMLR025G1P75

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

1.25...25 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

2...25 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Impostazione iniziale:

0...25000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0.75 bar

Pressione di scoppio:

100 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

1

Impostazione finale:

0...25000 hPa

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

100 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con display:

no

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

125000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

2500000 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

93 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

42 mm