pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G2P25 PRESS24V 4-20 2 PNP G1/4A - XMLR010G2P25

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G2P25 PRESS24V 4-20 2 PNP G1/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0.5...10 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119610575

Codice prodotto

TSIXMLR010G2P25

Cod. produttore

XMLR010G2P25

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

0.5...10 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

0.8...10 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

10000 hPa

Impostazione iniziale:

0...10000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0.3 bar

Pressione di scoppio:

40 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Impostazione finale:

0...10000 hPa

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

40 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con display:

no

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

50000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

1000000 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

93 mm

Larghezza:

41 mm

Profondità:

42 mm

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 10 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e 2 uscite a stato solido (PNP) e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio etermoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).