YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR001G1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A - XMLR001G1P25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come dispositivo di sorveglianza - sì
Adatto come regolatore a 2 punti - no
Adatto come limitatore - no
Pressione di lavoro massima - 1000 hPa
Pressione di attivazione - 0.05...1 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389119610018
Codice prodotto
TSIXMLR001G1P25
Cod. produttore
XMLR001G1P25
Produttore
TSI
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
sì
Adatto come regolatore a 2 punti:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione di lavoro massima:
1000 hPa
Pressione di attivazione:
0.05...1 bar
Impostazione iniziale:
0...1000 hPa
Pressione di disattivazione:
0.08...1 bar
Impostazione finale:
0...1000 hPa
Differenza commutazione-Pressione:
0.03 bar
Max. pressione di prova:
7.5 bar
Pressione di scoppio:
7.5 bar
Temperatura del fluido:
-20...80 °C
Dimensione filettatura:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
24...24 V
Valore iniziale intervallo di misura pressione:
5000 Pa
Valore finale dell'intervallo di misura pressione:
100000 Pa
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3, 240 V:
0 kA
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
1
Con azionamento manuale:
no
Con interruttore on/off manuale:
no
Esecuzione elettronica:
sì
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Altezza:
93 mm
Larghezza:
41 mm
Profondità:
42 mm