pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM01GC21F TRASD -1 1BAR 4-20MA G1/4A DIN - XMLPM01GC21F

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLPM01GC21F TRASD -1 1BAR 4-20MA G1/4A DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - -1...1 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - -1...1 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119626125

Codice prodotto

TSIXMLPM01GC21F

Cod. produttore

XMLPM01GC21F

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

-1...1 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

-1...1 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

1000 hPa

Impostazione iniziale:

-1000...1000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0 bar

Pressione di scoppio:

5 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

-1000...1000 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

0...0 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

3 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

-100000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

100000 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Trasduttore -1..1bar, 4..20mA, G1/4A maschio, FPM, DIN. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: -1...1 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...125 °C, aria -15...125 °C, gas -15...125 °C, olio idraulico -15...125 °C - assorbimento di corrente: < 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio,macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....