pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP300PD230 TRASMETTITORE 300 PS1 4-20MA - XMLP300PD230

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP300PD230 TRASMETTITORE 300 PS1 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0...20.7 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119639996

Codice prodotto

TSIXMLP300PD230

Cod. produttore

XMLP300PD230

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

0...20.7 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

0...20.7 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-30...100 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

20684 hPa

Impostazione iniziale:

0...20684 hPa

Pressione di scoppio:

165.5 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

0...20684 hPa

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

41.4 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con display:

no

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

2068427.2 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Diametro:

26 mm

Profondità:

36 mm