YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP060BD21F TRASDUTTORE 60BAR M12 4-20MA - XMLP060BD21F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119639354
Codice prodotto
TSIXMLP060BD21F
Cod. produttore
XMLP060BD21F
Produttore
TSI
Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 60 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo prodotto sostituisce XMLP060BD21V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaioinossidabile (AISI 316L).


