pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP040BD21F TRASDUTTORE 40BAR M12 4-20MA - XMLP040BD21F

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP040BD21F TRASDUTTORE 40BAR M12 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119058582

Codice prodotto

TSIXMLP040BD21F

Cod. produttore

XMLP040BD21F

Produttore

TSI

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 40 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo prodotto sostituisce XMLP040BD21V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaioinossidabile (AISI 316L).