pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP040BC21F TRASDUTTORE 40BAR DIN 4-20MA - XMLP040BC21F

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP040BC21F TRASDUTTORE 40BAR DIN 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0...40 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119639156

Codice prodotto

TSIXMLP040BC21F

Cod. produttore

XMLP040BC21F

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

0...40 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

0...40 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-20...120 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

40000 hPa

Impostazione iniziale:

0...40000 hPa

Pressione di scoppio:

120 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

0...40000 hPa

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

80 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con display:

no

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

4000000 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Diametro:

26 mm

Profondità:

60.6 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASDUTTORE 40BAR DIN 4-20MA