YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK200P2C23 PRESSOSTATO 200 PSI 4 20MA CONN.DIN - XMLK200P2C23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come dispositivo di sorveglianza - sì
Adatto come regolatore a 2 punti - no
Adatto come limitatore - no
Pressione di lavoro massima - 13789.5 hPa
Pressione di attivazione - 0...13.7895 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3389119049009
Codice prodotto
TSIXMLK200P2C23
Cod. produttore
XMLK200P2C23
Produttore
TSI
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
sì
Adatto come regolatore a 2 punti:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione di lavoro massima:
13789.5 hPa
Pressione di attivazione:
0...13.7895 bar
Impostazione iniziale:
0...13789.5 hPa
Pressione di disattivazione:
0...13.7895 bar
Impostazione finale:
0...13789.5 hPa
Max. pressione di prova:
27.58 bar
Pressione di scoppio:
41.37 bar
Temperatura del fluido:
0...80 °C
Dimensione filettatura:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
0
Con azionamento manuale:
no
Con interruttore on/off manuale:
no
Esecuzione elettronica:
sì
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Diametro:
36 mm
Profondità:
65.5 mm