pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK150P2D23 PRESSOSTATO 150 PSI 4 20MA CONN.M12 - XMLK150P2D23

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLK150P2D23 PRESSOSTATO 150 PSI 4 20MA CONN.M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Adatto come regolatore a 2 punti - no

  • Adatto come dispositivo di sorveglianza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119048927

Codice prodotto

TSIXMLK150P2D23

Cod. produttore

XMLK150P2D23

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

10342 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0 bar

Pressione di scoppio:

31.03 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

20.68 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Sensore di pressione XMLK, 0...150 psi 1/4 NPT, 4...20mA, M12, conf 1 pz. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dim. sensore rilevamento pressione:150 psi - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...80°C, aria 0...80°C - assorbimento di corrente: < 20 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....