pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG006D21 TRASD ANALOG 6BAR 4-20MA - XMLG006D21

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG006D21 TRASD ANALOG 6BAR 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0...6 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119018715

Codice prodotto

TSIXMLG006D21

Cod. produttore

XMLG006D21

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

0...6 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

0...6 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

6000 hPa

Impostazione iniziale:

0...6000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0 bar

Pressione di scoppio:

15 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

0...6000 hPa

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

13.5 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con display:

no

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

58.1 mm

Diametro:

22.8 mm

Profondità:

48.5 mm

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLG ha una pressione nominale di 6 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'acqua dolce (0-125°C), dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e dei fluidi corrosivi compresi tra -15°C e 125°C. È fissatodirettamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, CSA C22-2 No.14, UL 508, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 303).