YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB300D2C11 PRESSOSTATO - XMLB300D2C11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attivazione - 22...300 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Esecuzione elettronica - no
Con interruttore on/off manuale - no
Dimensione filettatura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389110714395
Codice prodotto
TSIXMLB300D2C11
Cod. produttore
XMLB300D2C11
Produttore
TSI
Pressione di attivazione:
22...300 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Esecuzione elettronica:
no
Con interruttore on/off manuale:
no
Dimensione filettatura:
Altro
Pressione di disattivazione:
2.6...263 bar
Adatto come regolatore a 2 punti:
sì
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
sì
Adatto come limitatore:
sì
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Pressione di lavoro massima:
300000 hPa
Impostazione iniziale:
22000...300000 hPa
Differenza commutazione-Pressione:
163 bar
Pressione di scoppio:
1350 bar
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Impostazione finale:
2600...263000 hPa
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
120...240 V
Con azionamento manuale:
no
Max. pressione di prova:
675 bar
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con display:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
120...240 V
Valore iniziale intervallo di misura pressione:
2200000 Pa
Valore finale dell'intervallo di misura pressione:
30000000 Pa
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Altezza:
113 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
75 mm