YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB035A2S11 PRESSOSTATO - XMLB035A2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attivazione - 3.5...35 bar
Grado di protezione (IP) - IP66
Esecuzione elettronica - sì
Con interruttore on/off manuale - no
Dimensione filettatura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389110746754
Codice prodotto
TSIXMLB035A2S11
Cod. produttore
XMLB035A2S11
Produttore
TSI
Pressione di attivazione:
3.5...35 bar
Grado di protezione (IP):
IP66
Esecuzione elettronica:
sì
Con interruttore on/off manuale:
no
Dimensione filettatura:
Altro
Pressione di disattivazione:
1.8...32.45 bar
Adatto come regolatore a 2 punti:
sì
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
sì
Adatto come limitatore:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Pressione di lavoro massima:
35000 hPa
Impostazione iniziale:
3500...35000 hPa
Differenza commutazione-Pressione:
17.45 bar
Pressione di scoppio:
160 bar
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Impostazione finale:
1800...32450 hPa
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
120...240 V
Con azionamento manuale:
no
Max. pressione di prova:
80 bar
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con display:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
120...240 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Altezza:
113 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
75 mm