pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010A2S12EX PRESSOSTAT E R 10B ATEX - XMLB010A2S12EX

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010A2S12EX PRESSOSTAT E R 10B ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 0.13...9.15 bar

  • Adatto come regolatore a 2 punti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027152

Codice prodotto

TSIXMLB010A2S12EX

Cod. produttore

XMLB010A2S12EX

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP66

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

0.13...9.15 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Temperatura del fluido:

-20...60 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

1250 hPa

Impostazione iniziale:

700...10000 hPa

Pressione di scoppio:

45 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

22.5 bar

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Antideflagrante:

sì

Pressostato XML-B, 10 bar, differenzialeregolabile 2 soglie, 1 C/O. nome del sensore di rilevamento pressione: XMLB - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - dimensione sensore rilevamento pressione: 10 bar - display locale: con - campo di regolazione punto basso: 0,13...9,15 bar - campo di regolazione punto alto: 0,7...10 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 7,5 bar - massima pressione accidentale ammessa: 22,5 bar - pressione di rottura: 45 bar - attuatore di pressione: membrana - fluido controllato: aria 0...70 °C, olio idraulico 0...70 °C - materiali a contatto con fluido: lega di zinco, nitrile - materiale contenitore: lega di zinco. Benefici: .. Applicazioni: ..