pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB004A2C11 PRESSOSTATO - XMLB004A2C11

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0.25...4 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110713510

Codice prodotto

TSIXMLB004A2C11

Cod. produttore

XMLB004A2C11

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

0.25...4 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

0.05...3.75 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

4000 hPa

Impostazione iniziale:

250...4000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

2.15 bar

Pressione di scoppio:

18 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

50...3750 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

9 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con display:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

158 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

77.5 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 4 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 8 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.