pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300N2S11 PRESSOSTATO - XMLA300N2S11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300N2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Adatto come regolatore a 2 punti - no

  • Temperatura del fluido - 0...160 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110712353

Codice prodotto

TSIXMLA300N2S11

Cod. produttore

XMLA300N2S11

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP66

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

375000 hPa

Impostazione iniziale:

20000...300000 hPa

Pressione di scoppio:

1350 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

675 bar

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

2000000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

30000000 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Pressostato elettromeccanico Nautilus, Materiali: Involucro: lega di zinco, Posizioni di funzionamento: Qualsiasi, Caratteristiche nominali d’impiego: Alternata: AC-15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A), Continua DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) secondo IEC 947-5-1. Adatto per fluidi: Fluidi corrosivi, aria, fino a + 160 ˚C.