pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160D2S14 PRESSOSTATO - XMLA160D2S14

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA160D2S14 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 10...160 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110816884

Codice prodotto

TSIXMLA160D2S14

Cod. produttore

XMLA160D2S14

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

10...160 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

4.5...142 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

200000 hPa

Impostazione iniziale:

10000...160000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

18 bar

Pressione di scoppio:

720 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

4500...142000 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

360 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con display:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il pressostato controlla o regola i livelli di pressione o di vuoto in sistemi idraulici o pneumatici. Trasforma la variazione di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di funzionamento predefiniti. Il sensore di pressione ha un differenziale fisso ed è impiegato per il rilevamento di una singola soglia. Include un contatto C/O 1 a singolo polo. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 160bar e la pressione accidentale massima consentita di 360bar. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di PT da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È dotato di un attuatore a pistone che può essere azionato da qualsiasi posizione. Garantisce una lunga durata meccanica di circa 6 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66. L'involucro è in lega di zinco. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 113 mm (altezza); peso 0,75 kg. Il pressostato è adatto per il controllo dell'olio idraulico (da0°C a 160°C). Viene utilizzato per il controllo o il monitoraggio della pressione su pompe ad acqua, compressori, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura,centri di lavorazione, ecc. Il prodotto è certificato UL, LROS (Lloyds Register of Shipping), EAC, CSA, CE e BV. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 No 14. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.