pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA070N2S11 PRESSOSTATO - XMLA070N2S11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA070N2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 2...62 bar

  • Adatto come regolatore a 2 punti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110712100

Codice prodotto

TSIXMLA070N2S11

Cod. produttore

XMLA070N2S11

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP66

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

2...62 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

160000 hPa

Impostazione iniziale:

5000...70000 hPa

Pressione di scoppio:

320 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

160 bar

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

50000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

7000000 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Pressostato elettromecanico,Materiali Involucro: lega di zinco, Posizioni di funzionamento Qualsiasi, Caratteristiche nominali d’impiego: Alternata AC-15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A).Continua DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) secondo IEC 947-5-1. Fluidi controllati: Fluidi corrosivi, aria, fino a + 160 ˚C.