pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020P2S12 PRESSOSTATO - XMLA020P2S12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020P2S12 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 1...20 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 0.6...19 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110758702

Codice prodotto

TSIXMLA020P2S12

Cod. produttore

XMLA020P2S12

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

1...20 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

0.6...19 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

25000 hPa

Impostazione iniziale:

1000...20000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

1 bar

Pressione di scoppio:

90 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

600...19000 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

45 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Pressostato XMLA 20 bar, fixed scale 1 soglia, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLA - dimensione sensore rilevamento pressione: 20 bar - calibro AWG: AWG 20...AWG14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 1...20 bar - campo di regolazione punto basso: 0,6...19 bar - massima pressione accidentale ammessa: 45 bar - pressione di rottura: 90 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....