pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020A2S12 PRESSOSTATO - XMLA020A2S12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA020A2S12 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 1...20 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - 1/4 di pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110749458

Codice prodotto

TSIXMLA020A2S12

Cod. produttore

XMLA020A2S12

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

1...20 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

1/4 di pollice

Pressione di disattivazione:

0.6...19 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

20000 hPa

Impostazione iniziale:

1000...20000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

1 bar

Pressione di scoppio:

90 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

600...19000 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

45 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con display:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 20 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria, dell'acqua dolce, degli oli idraulici, dei fluidi corrosivi e dei prodotti viscosi fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.