YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA010C2S11 PRESSOSTATO - XMLA010C2S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura del fluido - 0...0 °C
Numero di contatti ausiliari, di scambio - 1
Pressione di lavoro massima - 22500 hPa
Impostazione iniziale - 600...10000 hPa
Confezione
1 PZ
EAN
3389110711615
Codice prodotto
TSIXMLA010C2S11
Cod. produttore
XMLA010C2S11
Produttore
TSI
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura del fluido:
0...0 °C
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
1
Pressione di lavoro massima:
22500 hPa
Impostazione iniziale:
600...10000 hPa
Pressione di scoppio:
45 bar
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Impostazione finale:
100...9500 hPa
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Valore iniziale intervallo di misura pressione:
60000 Pa
Valore finale dell'intervallo di misura pressione:
1000000 Pa
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0