pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA010B2S11 PRESSOSTATO - XMLA010B2S11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA010B2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Temperatura del fluido - 0...0 °C

  • Numero di contatti ausiliari, di scambio - 0

  • Pressione di lavoro massima - 22500 hPa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110711578

Codice prodotto

TSIXMLA010B2S11

Cod. produttore

XMLA010B2S11

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore on/off manuale:

no

Temperatura del fluido:

0...0 °C

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

22500 hPa

Impostazione iniziale:

600...10000 hPa

Pressione di scoppio:

45 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

60000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

1000000 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Pressostato XMLA, 10 bar, Differenziale fisso, 1 soglia, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLA - dimensione sensore rilevamento pressione: 10 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...160°C), aria (0...160°C), olio idraulico (0...160°C) - collegamento elettrico: 1 connettore Pg 13, morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo dicircuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 0,6...10 bar - campo di regolazione punto basso: 0,1...9,5 bar - massima pressione accidentale ammessa: 22,5 bar - pressione di rottura: 45 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: FPM, FKM, ottone - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....