YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP600BT11F TRASD 600 BAR 0,5-4,5V DC G1/4A CONN TED - XMEP600BT11F
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attivazione - 0...600 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Esecuzione elettronica - sì
Con interruttore on/off manuale - no
Dimensione filettatura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389119636896
Codice prodotto
TSIXMEP600BT11F
Cod. produttore
XMEP600BT11F
Produttore
TSI
Pressione di attivazione:
0...600 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Esecuzione elettronica:
sì
Con interruttore on/off manuale:
no
Dimensione filettatura:
Altro
Pressione di disattivazione:
0...600 bar
Adatto come regolatore a 2 punti:
no
Temperatura del fluido:
-30...120 °C
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
sì
Adatto come limitatore:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
5...5 V
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Pressione di lavoro massima:
600000 hPa
Impostazione iniziale:
0...600000 hPa
Pressione di scoppio:
1200 bar
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Impostazione finale:
0...600000 hPa
Con azionamento manuale:
no
Max. pressione di prova:
900 bar
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con display:
no
Valore finale dell'intervallo di misura pressione:
60000000 Pa
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Diametro:
26 mm
Profondità:
65.5 mm