pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP250BD11F TRASD 250 BAR 0,5-4,5V DC G1/4, M12 CO - XMEP250BD11F

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP250BD11F TRASD 250 BAR 0,5-4,5V DC G1/4, M12 CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0...250 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica - sì

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 0...250 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119636421

Codice prodotto

TSIXMEP250BD11F

Cod. produttore

XMEP250BD11F

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

0...250 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

sì

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

0...250 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-30...120 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

5...5 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

250000 hPa

Impostazione iniziale:

0...250000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0 bar

Pressione di scoppio:

1000 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Impostazione finale:

0...0 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

0...0 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

500 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

25000000 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Trasduttore, XMEP, 250bar, G1/4A maschio, 0,5..4,5V, M12, set di 1. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMEP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: 250 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...125 °C - assorbimento di corrente: < 7 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....