pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB90E341 RFID ISO BADGE 54X85,5X1 - 1 KB - XGHB90E341

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB90E341 RFID ISO BADGE 54X85,5X1 - 1 KB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 0...13.56 MHz

  • Protocollo radio - ISO 15693

  • Portata max. - 150 mm

  • Tipo di memoria - FRAM/EEPROM

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3389119635967

Codice prodotto

TSIXGHB90E341

Cod. produttore

XGHB90E341

Produttore

TSI

Frequenza:

0...13.56 MHz

Protocollo radio:

ISO 15693

Portata max.:

150 mm

Tipo di memoria:

FRAM/EEPROM

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

54 mm

Altezza:

1 mm

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Profondità:

85.5 mm

Peso:

5 g

Transponder RFID Schneider Electric tipo/modello RFID ISO BADGE 54X85 5X1 - 1 KB