pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXESP2051 ELEMENTO DI CONTATTO - XESP2051

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXESP2051 ELEMENTO DI CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110645743

Codice prodotto

TSIXESP2051

Cod. produttore

XESP2051

Produttore

TSI

Blocco cont. per finecorsa XESP, 1CO, A scatto, simultaneo, argentato. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XESP - funzionamento dei contatti: a scatto, simultaneo - tipo e composizione contatti: 1 C/O. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globalecontribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....