pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXESP2031 ELEMENTO DI CONTATTO - XESP2031

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXESP2031 ELEMENTO DI CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110608038

Codice prodotto

TSIXESP2031

Cod. produttore

XESP2031

Produttore

TSI

Blocco contatti finecorsa XESP, 2 C/O az.scatto, sfalsato, argento placcato. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XESP - corpo associato: ZCKJ4 - funzionamento dei contatti: a scatto, sfalsato - tipo e composizione contatti: 2 OC. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....