pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP4E1FDA454 MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA - XEP4E1FDA454

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP4E1FDA454 MICROINTERRUTTORE SUBMINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Rivestimento scatola - Altro

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389110300529

Codice prodotto

TSIXEP4E1FDA454

Cod. produttore

XEP4E1FDA454

Produttore

TSI

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Grado di protezione (IP):

Altro

Finecorsa miniatura, Leva a rotella, Lung. cavo 0,5m. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - nome abbreviato: XEP4 - design rilevatore: subminiatura, formato B DIN 41635, saldata - tipo di testa: testa a pulsante - materiale leva: acciaio inossidabile, rullo poliammide rinforzato con fibra di vetro - posizione fissaggio leva: A - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - lunghezza cavo: 0,5 m - composizione cavi: 3 x 0,5 mm² - tipo e composizione contatti: 1 C/O standard - materiale contatti: AgCdO. Benefici: .. Applicazioni: ..