YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP3S1W6B529 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - XEP3S1W6B529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
10 PZ
EAN
3389110299953
Codice prodotto
TSIXEP3S1W6B529
Cod. produttore
XEP3S1W6B529
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del sensore:
49 mm
Lunghezza del sensore:
10 mm
Numero contatti di commutazione:
1
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
0 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
0 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...125 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro


