YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXEP3S1W6B524 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - XEP3S1W6B524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 10 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 16 mm
Lunghezza del sensore - 28 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 0 A
Confezione
10 PZ
EAN
3389110299946
Codice prodotto
TSIXEP3S1W6B524
Cod. produttore
XEP3S1W6B524
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
10 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
16 mm
Lunghezza del sensore:
28 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...125 °C
Grado di protezione (IP):
IP40


