pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2NP2151 BLOCCO CONT 1NO1NC - XE2NP2151

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2NP2151 BLOCCO CONT 1NO1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3666916091425

Codice prodotto

TSIXE2NP2151

Cod. produttore

XE2NP2151

Produttore

TSI

Blocco cont. per finecorsa, 1NO+1NC, Int. lenta, break before make. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2N - corpo associato: ZCD25, ZCKJ5, ZCKJ5D, ZCKL5, ZCKM5, ZCKS5, ZCP25 - tipo e composizione contatti: 1 NO + 1 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con aperturapositiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....