pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2NP2131 BLOCCO CONT 2NO - XE2NP2131

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXE2NP2131 BLOCCO CONT 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110193350

Codice prodotto

TSIXE2NP2131

Cod. produttore

XE2NP2131

Produttore

TSI

Blocco con. per finecorsa, 2NO, Int. lenta, simultaneo. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: blocco cont interr fine corsa - nome abbreviato: XE2N - corpo associato: ZCD28, ZCKJ8, ZCKJ8D, ZCKL8, ZCKM8, ZCKS8, ZCP28 - tipo e composizione contatti: 2 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, simultaneo. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livelloqualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....