YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSZ45 BLOCCO ALIMEN 2 LED ARANCIO E VERDE - XCSZ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Coperchio con LED
Confezione
1 PZ
EAN
3389110780147
Codice prodotto
TSIXCSZ45
Cod. produttore
XCSZ45
Produttore
TSI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Coperchio con LED
Modulo c/indicatori LED e copertura, 110/240 V CA, Per int. di sic. XCSE53. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di segnalazione e visualizzazione - descrizione accessori: modulo indicatore LED con coperchio - compatibilità prodotto: XCSE53.. - accessori / destinazione elementi: interruttore di fine corsa in metallo. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....


