YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSTE5311 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSTE5311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG
Confezione
1 PZ
EAN
3666916046999
Codice prodotto
TSIXCSTE5311
Cod. produttore
XCSTE5311
Produttore
TSI
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
500 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
24...24 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
110 mm
Altezza del sensore:
93.5 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Rivestito in plastica
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


