pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR552 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO - XCSPR552

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR552 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Albero cavo

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110177107

Codice prodotto

TSIXCSPR552

Cod. produttore

XCSPR552

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Albero cavo

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

96.25 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore di sicurezza a cerniera, conforme alle norme EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22-2 n°14. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Tenuta alle vibrazioni 50 gn (10…500 Hz) secondo IEC 60068-2-6. Tenuta agli urti 50 gn (durata 11 ms) secondo IEC 60068-2-27. Protezione contro gli choc elettrici Classe 2 secondo IEC 60536. Grado di protezione IP67 secondo IEC 60529. Ingresso cavo filettato M16. Materiali involucro in poliammide PA66 caricato di fibra di vetro, con leva e viti in acciaio inox. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15, A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) • DC-13, Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) secondo IEC/EN 60947-5-1. Tensione nominale d’isolamento: • Ui = 500 V grado di inquinamento 3 secondo EN/IEC 60947-1 • Ui= 300 V secondo UL 508, CSA C22-2 n°14. Tensione nominale di tenuta agli urti Uimp = 6 kV secondo EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60664. Positività Contatti a manovra positiva di apertura secondo EN/IEC 60947-5-1. Resistenza tra morsetti ≤30mΩ secondo EN/IEC 60947-5-4. Protezione contro i cortocircuiti Fusibile 10A gG (gl). Velocità di azionamento minima 0,01 m/secondo.