pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPL981 INT DI SIC PLASTICA 2NO+NC AZIONE LENTA - XCSPL981

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPL981 INT DI SIC PLASTICA 2NO+NC AZIONE LENTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119028820

Codice prodotto

TSIXCSPL981

Cod. produttore

XCSPL981

Produttore

TSI

Il finecorsa di sicurezza XCSPL ha una testa a torretta in acciaio Inox rotante a filo ghiera con contatto di funzionamento sulla posizione centrale, un doppio involucro in plastica isolata e un ingresso passacavo Pg 11. Presenta contatti break-before-make (ad apertura lenta), 1 normalmente aperti e 2 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1,EN/IEC 61508.