pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPA793 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSPA793

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPA793 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110720617

Codice prodotto

TSIXCSPA793

Cod. produttore

XCSPA793

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Apertura forzata:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

L'interruttore di sicurezza con azionamento a chiave XCS di Schneider Electric ha una testa a torretta regolabile e un corpo in plastica. Dispone di 2 contatti NC ad apertura lenta e di un ingresso del cavo NPT da 1/2". Questo interruttore di sicurezza azionato a chiave per sportelli di protezione, con testa a torretta regolabile, ha un robusto corpo in termoplastica rivestito in rosso. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso in condizioni difficili. Quando viene cablato comeconsigliato dagli standard pertinenti, è conforme alla categoria 4, livello di prestazioni PL e, SIL 3 e conforme alle norme EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.