pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSMP59L5 MINI INTER SIC 2 CONT 5M - XCSMP59L5

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSMP59L5 MINI INTER SIC 2 CONT 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Con indicatore di stato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110107203

Codice prodotto

TSIXCSMP59L5

Cod. produttore

XCSMP59L5

Produttore

TSI

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

8 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

87 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. plastica XCSMP, 1NC+1NO, Int. lenta, Precamblato 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSMP - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - descrizione opzioni bloccaggio: senza blocco dell'attuatore. Benefici:.. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....