pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM4116L1 FINECORSA SIC CAVO1M - XCSM4116L1

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM4116L1 FINECORSA SIC CAVO1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110244250

Codice prodotto

TSIXCSM4116L1

Cod. produttore

XCSM4116L1

Produttore

TSI

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

34 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Finecorsa sic. XCSM, Metallo, Leva rotella, 2 NC+2 NO, Cavo 1m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSM - tipo di testa: testa orientabile - tecnologiadella protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - tipo di operatore: leva rotella in acciaio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....