YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM4102L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM4102L5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110244311
Codice prodotto
TSIXCSM4102L5
Cod. produttore
XCSM4102L5
Produttore
TSI
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
0 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
240...240 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
250...250 V
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
70 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP68