YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3916L1 FINECORSA SIC CAVO1M - XCSM3916L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110243789
Codice prodotto
TSIXCSM3916L1
Cod. produttore
XCSM3916L1
Produttore
TSI
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
94 mm
Lunghezza del sensore:
34 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP68


