pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM3902L5

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L5 FINECORSASIC CAVO5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110244076

Codice prodotto

TSIXCSM3902L5

Cod. produttore

XCSM3902L5

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

70.4 mm

Apertura forzata:

no

Altezza del sensore:

16 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Uscita elettronica:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Finecorsa sic. XCSM, Metallo, pulsante rotella, 2 NC+1 NO, Cavo 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSM - tipo di testa: testa a pulsante - tecnologia della protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - tipo di operatore: pistoncino a rullo. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....