pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L10 FINECORSA SIC CAVO1M - XCSM3902L10

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L10 FINECORSA SIC CAVO1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119047012

Codice prodotto

TSIXCSM3902L10

Cod. produttore

XCSM3902L10

Produttore

TSI

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

no

Forza di chiusura:

0 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

240...240 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

250...250 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

70 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

FINECORSA SIC CAVO1M. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: interruttore di limite di sicurezza - nome componente: XCSM - tipo di testa: testa a pulsante - tecnologia della protezione: copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - tipo di operatore: pistoncino a rullo. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....