YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3902L1 FINECORSA SIC CAVO1M - XCSM3902L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110243765
Codice prodotto
TSIXCSM3902L1
Cod. produttore
XCSM3902L1
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
70.4 mm
Apertura forzata:
no
Altezza del sensore:
16 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Uscita elettronica:
no
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C