YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM3716L5 FINECORSASIC CAVO5M - XCSM3716L5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 94 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110244212
Codice prodotto
TSIXCSM3716L5
Cod. produttore
XCSM3716L5
Produttore
TSI
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
94 mm
Lunghezza del sensore:
34 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP68


