pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF383751M3 XCS 6NC M23 24V - XCSLF383751M3

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF383751M3 XCS 6NC M23 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480465567

Codice prodotto

TSIXCSLF383751M3

Cod. produttore

XCSLF383751M3

Produttore

TSI

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

20 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

24...24 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

44 mm

Altezza del sensore:

205 mm

Lunghezza del sensore:

51 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.55 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

Finecorsa con interblocco Schneider Electric tipo/modello XCS 6NC M23 24V