pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF3535533 XCS SLIM METAL 2NC 4NO 12NPT 110 - XCSLF3535533

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSLF3535533 XCS SLIM METAL 2NC 4NO 12NPT 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 20 N

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489413422

Codice prodotto

TSIXCSLF3535533

Cod. produttore

XCSLF3535533

Produttore

TSI

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

20 N

Con sblocco d'emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

120...120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

120...120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

120...120 V

Larghezza del sensore:

44 mm

Altezza del sensore:

205 mm

Lunghezza del sensore:

51 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza in metallo serie XCSLF - 2 NC + 4 NO - 3 entrate sfruttate 1/2" NPT - 120 V. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 2 NO. Numero di poli: 3. Luce di segnalazione: 1 LED arancione ( attuatore ritirato), 1 LED verde ( attuatore inserito e bloccato).