YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL784B1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSL784B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Forza di chiusura - 0 N
Con sblocco d'emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Confezione
1 PZ
EAN
3389110958805
Codice prodotto
TSIXCSL784B1
Cod. produttore
XCSL784B1
Produttore
TSI
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forza di chiusura:
0 N
Con sblocco d'emergenza:
no
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
20...52 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
20...52 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
20...52 V
Larghezza del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
0 mm
Lunghezza del sensore:
0 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di protezione (IP):
Altro


