pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL764B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA - XCSL764B1

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSL764B1 INTERRUTTORI DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110245257

Codice prodotto

TSIXCSL764B1

Cod. produttore

XCSL764B1

Produttore

TSI

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

0...0 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

42 mm

Altezza del sensore:

194 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Forma della scatola:

Altro

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

•Temperatura dell’aria ambiente - 25...+ 40 °C •Tenuta alle vibrazioni 5 gn secondo IEC 68-2-6 •Tenuta agli urti 20 gn secondo IEC 68-2-27 •Protezione contro gli choc elettrici Classe I secondo IEC 536 e NF C 20-030 •Caratteristiche nominali d’impiego c AC-15 ; A300 (Ue = 240V, Ie = 3A) a AC-15 ; A300 (Ue = 240V, Ie = 3A) secondo IEC/60 947-5-1 •Protezione contro i cortocircuiti Fusibile 10A gG (gI) •Collegamento Su morsetti a vite serrafilo •Capacità di chiusura : mini : 1 x 0,5 mm2, maxi 2 x 1,5 mm2 •Resistenza all’estrazion dell’azionatore 1500 N